Beli pompa industri di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Leo Pump Pump Centrifugal Water (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:- Dapat digunakan untuk mentransfer air bersih atau cairan lain yang mirip dengan air dalam sifat fisik dan kimia.- Cocok untuk keperluan industri dan pasokan air perkotaan, peningkatan tekanan untuk bangunan tinggi dan pemadam kebakaran, irigasi taman, transfer air jarak jauh, ventilasi pemanas dan pengaturan udara, sirkulasi dan peningkatan tekanan untuk air dingin dan panas, dan peralatan pendukung dan lain-lain.
- Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: Clean Water
- Temperature (°C): Below 80
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Bronze Casting
- Shaft Material: 403 Stainless Steel
- Hyundai Pump Centrifugal 3 Phase (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Max. Sunction (m): 7
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Calpeda Pump Centrifugal (Pump Only) (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:N - 50 HzCentrifugal pumps 1450Rpm & 2900RpmStandard MOCatribut:
- Shaft: Stainless Steel
- Mech, Seal: Carbon Ceramic
- Liquid Temperature (°C): -10 to 90
- Casing: Cast Iron
- DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Pompa single impeller centrifugal dapat digunakan untuk aplikasi rumah tangga, industri dan pertanian.
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Pump Centrifugal Straight (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Straight centrifugal pumps with motors between 5 and 10 HP achieve flow rates at heads slightly higher than motors lower than 5 HP and significantly higher heads than motors lower than 1 HP.atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Compatible with Media Type: Water
- Maximum RPM: 3500
- Priming: Manual
- Verpo Pump Centrifugal Heavy Duty (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Fluid Temperature (°C): Up to 35
- Maximum Ambient Temperature (°C): +40
- Maximum Suction (m): 8
- Performance Chart AT (rpm): 2900
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Leo Pump Pompa OliDeskripsi:Pompa Oli Leo biasa di gunakan untuk sistem pelumasan mesin mobil dan cairan kental seperti Oli ataupun solar.atribut:
- Voltage (V): 220
- Impeller: Brass
- Pump Suction Power (M): 8
- Capacity (L/minute): 25
- Maximum Head (m): 15
- Motor Wire: Copper
- Power (kW/hp): 0.35, 0.5
- Pump Casing: Stainless Steel
- DAYTON Pump Centrifugal Straight (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Straight centrifugal pumps with motors between 5 and 10 HP achieve flow rates at heads slightly higher than motors lower than 5 HP and significantly higher heads than motors lower than 1 HP.atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Connection Type: NPT
- Discharge Type: NPT
- Leo Pump Pump Submersible Borehole (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- Pedrollo Pump Centrifugal SS304 (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Power (kW): 0.75
- Power (HP): 1
- Diameter Inlet x Outlet (inch): 1¼x1
- Suction (m): 7
- Head (m): 21-10
- Capacity (L/m): 20 - 160
- Impeller: Stainless Steel AISI 304
- Grundfos Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)atribut:
- UNSPSC: 31160000
Daftar Harga pompa industri Terbaru October 2026
| Leo Pump Pump Centrifugal Water (Pompa Sentrifugal) | Rp3.199.900 |
| Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal) | Rp16.999.900 |
| Shimge Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal) | Rp1.899.900 |
| Hyundai Pump Centrifugal 3 Phase (Pompa Sentrifugal) | Rp1.999.900 |
| Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp1.299.900 |
| Calpeda Pump Centrifugal (Pump Only) (Pompa Sentrifugal) | Rp22.999.900 |
| DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal) | Rp4.299.900 |
| GOULDS WATER TECHNOLOGY Pump Centrifugal Straight (Pompa Sentrifugal) | Rp29.999.900 |
| Verpo Pump Centrifugal Heavy Duty (Pompa Sentrifugal) | Rp2.799.900 |
| Leo Pump Pump Centrifugal LEP Type (Pompa Sentrifugal) | Rp28.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ibP110226659-1.jpg)
/13P107622039-1.jpg)
/pnP105307923-1.jpg)
/hmP109142634-1.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
%20(Pompa%20Sentrifugal)/9dP108042337-1.jpg)
/psP105920928-1.jpg)
/kvP109560751-1.jpg)
/a3P115133363-1.jpg)
/l0P110226756-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/eqP105875530-1.jpg)

/d9P109554477-1.jpg)
/mpP110226817-3.jpg)
/r1P102235973-3.jpg)
/j4P105213688-1.jpg)
-Impeller%20Cast%20Iron%20(Pompa%20Sentrifugal)/f5P105213545-4.jpg)
/puP111317930-1.jpg)
/bnP110226419-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)